※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TSメタル給水栓チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01167626
品番
TSMWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
呼び径
20
ねじの呼び
Rp3/4
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-5181
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
51
規格
JIS K 6743
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
42
寸法I(mm)
36
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材