※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TSメタル給水栓チーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01167635
品番
TSMWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
25
ねじの呼び
Rp1
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-5202
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
59
規格
JIS K 6743
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
52
寸法I(mm)
42
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材