TSメタルバルブソケット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167696 品番 TSMVS U型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径25 ねじの呼びR1 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-5067 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)85 規格JIS K 6743 寸法B(mm)50 寸法d(Φmm)23 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01167662
2020-10-15
用途:
配管工事
教育・研究機関

インサート付なので安心して使用出来る、ホームセンターに無い時もあるので助かります。

対象商品:
01167662
2020-05-28
用途:
配管
農・林・水産業

安くて早くて安定した製品でとても助かります
今後も使います

対象商品:
01167696
2018-09-14
用途:
農業用ハウスの潅水設備
農・林・水産業

六角部分まで金属になっており丈夫です。大変安心感があります。

対象商品:
01167662
2018-09-05
用途:
配管作業
運輸・通信業

メタルシートのバルソケは比較的高価ですが、この値段ならメタルシートのものを気兼ねなく使えます。

対象商品:
01167687
2018-03-24
用途:
塩ビ管とボールバルブ接続の為
製造業

サンドブラスト用のサイクロン集塵機(自作)と本体(砂タンク)塩ビ継手間の繋ぎに利用しました。特に強度を必要とする部分だったので金属入りを選択しました。ネジがテーパー状なので、バルブで挟んでも塩ビ継手を挟み込みなかったので、スペーサが必要でした。強度が十分あり良かったです。

対象商品:
01167678
2018-02-28
用途:
自宅水道管の修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。

対象商品:
01167687
2017-04-19
用途:
農業用潅水
製造業

バルブとの接続に使用。六角部分も金属なので購入した。取り外すことがあるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする