HIソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167793 品番 HIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25 トラスコ品番446-3897 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)87 規格JIS K 6743 使用温度範囲5〜35℃ 最高使用圧力1.0MPa 寸法D(mm)40 寸法Z(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
散水栓の漏水修理に
その他業種

散水栓の漏水修理で、中間継手(チーズ)取り外した後の配管復旧施工に使用します。

対象商品:
01167784
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
01167845
2017-08-07
用途:
ローラー

出荷の遅れ、出荷の遅れで
2週間たっても出荷されず届かないなんて最悪です。
8/10は本当に出荷されるのか・・・信用出来なくなりますね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
01167836
2016-03-04
用途:
コンベアのローラーとして

通常の使用とはまったく異なる使い方をしています。前にTS-Sを使用していたのですが、長く使用していると割れました。HI-Sに交換してからは問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする