HIS HIソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIソケット

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード01167836品番HIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)145規格AS21寸法Z(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 散水栓の漏水修理に
その他業種

散水栓の漏水修理で、中間継手(チーズ)取り外した後の配管復旧施工に使用します。

対象商品 : 01167784
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 01167845
2017-08-07
用途: ローラー

出荷の遅れ、出荷の遅れで
2週間たっても出荷されず届かないなんて最悪です。
8/10は本当に出荷されるのか・・・信用出来なくなりますね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 01167836
2016-03-04
用途: コンベアのローラーとして

通常の使用とはまったく異なる使い方をしています。前にTS-Sを使用していたのですが、長く使用していると割れました。HI-Sに交換してからは問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする