※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI径違いソケット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01167976
品番
HIRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
径違いソケット HI
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
呼び径
50×40
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-4010
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
質量(g)
180
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜35
寸法L(mm)
136
規格
JIS K 6743
寸法Z(mm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材