クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIチーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168028
品番
HIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
HIチーズ
モノタロウ
¥
42
¥
46
税込
呼び径
13
トラスコ品番
446-4028
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
36
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
36
寸法Z1(mm)
10
寸法Z2(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材