クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIチーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168037
品番
HIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
HIチーズ
モノタロウ
¥
69
¥
76
税込
呼び径
16
トラスコ品番
446-4036
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
43
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
43
寸法Z1(mm)
13
寸法Z2(mm)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材