HIT HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI径違いチーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径40×25
内容量1個注文コード01168238品番HIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40×25トラスコ品番446-4184材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ質量(g)187種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)73規格JIS K 6743寸法I(mm)67寸法Z1(mm)18寸法Z2(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする