※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI径違いチーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168247
品番
HIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
呼び径
40×30
トラスコ品番
446-4192
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
196
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
76
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
71
寸法Z1(mm)
21
寸法Z2(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材