※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI径違いチーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100×50
注文コード
01168317
品番
HIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100×50
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
125
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
122
寸法Z1(mm)
41
寸法Z2(mm)
59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材