HIエルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01168344 品番 HIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 トラスコ品番446-3587 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)50 規格JIS K 6743 寸法Z(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
散水栓の漏水修理に
その他業種

散水栓の漏水修理で、中間継手(チーズ)取り外した後の配管復旧施工に使用します。

対象商品:
01168344
2019-01-08
用途:
水道の配管作業

近所のホームセンターと比べるとかなりお安く買えるので重宝してます。違うメーカーのHI管でもしっかりハマり水漏れもまったくしませんでした。

対象商品:
01168344
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする