曜日別特売
HI45L HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168423

HI45L HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168423
HI45L HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168423

HI45°エルボ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード01168423品番HI45L
参考基準価格(税別)¥119販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
呼び径13トラスコ品番446-3412材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)33規格JIS K 6743寸法Z(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 01168423
2022-11-20
用途: 果樹の自動散水用配管
Y.Techサービス業

品物は、特に問題なく良品です。
他でレビューさせていただきましたが、ラベルは剥がしやすく良い感じです。

対象商品 : 01168423
2022-08-04
用途: 水栓増設

普通に使えています.一冬,雪の中で,むき出し状態でしたが,全く問題無いです.

2022-01-21
用途: 給水工事時
建設業・工事業

サイズがフィットしてしっかり安心して工事出来ました。

対象商品 : 01168423
2020-11-01
用途: パイプ型家具のはばの延長のため
医療・福祉・介護関連業

DIY店ではなかなか手に入らず困っていましたが、モノタロウで検索、注文したらすぐに届きました。

対象商品 : 01168432
2019-06-20
用途: 雨樋のルート変更
有限会社平井電設

45度エルボは近所のホームセンターには売っておらず、直角よりも斜め接続の方が見た目もGOODでした。

対象商品 : 01168448
2018-12-25
用途: 宅内配管
建設業・工事業

問題なく施工できます。価格も手ごろで、発注の翌日には届くので助かります。

対象商品 : 01168423
2016-09-28
用途: 手洗い場の給水配管
製造業

手洗い場の給水配管に使用しました。
安いうえ、問題なく使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする