クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIバルブソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168527
品番
HIVS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥
79
¥
87
税込
呼び径
25
ねじの呼び
R1
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
71
規格
JIS K 6743
寸法B(mm)
40
寸法d(Φmm)
23
アズワン品番
64-8550-82
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材