クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIバルブソケット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168536
品番
HIVS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥
99
¥
109
税込
呼び径
30
ねじの呼び
R1 1/4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
80
規格
JIS K 6743
寸法B(mm)
46
寸法d(Φmm)
31
アズワン品番
64-8550-83
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材