※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIバルブソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168545
品番
HIVS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥359
¥
289
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
HIバルブソケット
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
呼び径
40
ねじの呼び
R1 1/2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
92
規格
JIS K 6743
寸法B(mm)
57
寸法d(Φmm)
37
アズワン品番
64-8550-84
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材