HIキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01168624 品番 HIC
参考基準価格(税別)¥117 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13 トラスコ品番446-3498 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)29 規格JIS K 6743 寸法D(Φmm)24
注意
※寸法D(Φmm) はキャップ外径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01168633
2022-01-03
用途:
水道用
卸売・小売業

クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
01168642
2019-09-27
用途:
水道
建設業・工事業

すいどうさぎょうにつかいましたがとてもつかいやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
01168676
2018-09-05
用途:
配管もしくは、ものづくり
サービス業

長いもの入れの底キャップに使用。平らなので使い勝手も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
01168633
2017-07-26
用途:
木の杭のキャップとして活用
不動産業

塩ビで加工しやすいので、良い使い方ができた
本来の配管部品以外の使い方がある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする