曜日別特売
HIC HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01168642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード01168642品番HIC
参考基準価格(税別)¥177販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20トラスコ品番446-3510材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)38.5規格JIS K 6743寸法D(Φmm)33
注意
※寸法D(Φmm) はキャップ外径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01168633
2022-01-03
用途: 水道用
卸売・小売業

クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 01168642
2019-09-27
用途: 水道
建設業・工事業

すいどうさぎょうにつかいましたがとてもつかいやすかったです

1が参考にしています
対象商品 : 01168676
2018-09-05
用途: 配管もしくは、ものづくり
サービス業

長いもの入れの底キャップに使用。平らなので使い勝手も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 01168633
2017-07-26
用途: 木の杭のキャップとして活用
不動産業

塩ビで加工しやすいので、良い使い方ができた
本来の配管部品以外の使い方がある

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする