クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI給水栓用ソケット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168737
品番
HIWS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット HI給水栓用
モノタロウ
¥
39
¥
43
税込
呼び径
13
ねじの呼び
Rp1/2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
47
規格
メーカー規格
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
アズワン品番
64-8550-90
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材