クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI給水栓用ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168755
品番
HIWS
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
アウトレット
¥93
¥
60
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット HI給水栓用
モノタロウ
¥
69
¥
76
税込
呼び径
20
ねじの呼び
Rp3/4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
59
規格
メーカー規格
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
42
アズワン品番
64-8550-60
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材