クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI給水栓用チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168825
品番
HI-WT
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
呼び径
13×13
ねじの呼び
Rp1/2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
38
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法L2(mm)
29
アズワン品番
64-8550-62
接続ねじ種類
Rp
注意
※インサートはついていませんので、ご注意下さい。(寸法図はインサート入りのものになります)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材