※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI給水栓用チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01168834
品番
HI-WT
参考基準価格(税別)
¥303
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径
20×20
ねじの呼び
Rp3/4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
51
寸法D1(mm)
37
寸法D2(mm)
42
寸法L2(mm)
36
アズワン品番
64-8550-64
接続ねじ種類
Rp
注意
※インサートはついていませんので、ご注意下さい。(寸法図はインサート入りのものになります)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材