HIメタル給水栓チーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01168938 品番 HIMWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
呼び径16×1/2 ねじの呼びRp1/2 トラスコ品番446-3790 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)43 規格JIS K 6743 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)34 寸法I(mm)32 接続ねじ種類Rp

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01168947
2021-04-02
用途:
給水配管で利用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体に何ら問題ありません普通に使えます。
価格も安いし良いと思います。

対象商品:
01168904
2018-05-07
用途:
給水工事(単水栓増設)
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安く商品もすぐに届き満足です。また利用したいと思います。

対象商品:
01168904
2017-01-12
用途:
エアー配管

本来は給水部材ですが、車庫に設置してあるコンプレッサーからのエアー配管に利用しました。
1Mpa程度の圧力では、何ら問題も無いようです。
品質・納期・価格ともに満足しています。

対象商品:
01168947
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
01168904
2015-08-07
用途:
設備工事

ホームセンターにはメタルタイプがないので、注文しました。個別包装してあるので、万が一使用しなくても劣化なく保管できる!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする