HIメタルバルブソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01168974 品番 HIMVS U型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径20×3/4 ねじの呼びR トラスコ品番446-3650 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)75 規格JIS規格 使用温度範囲5〜35℃ 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 最高使用圧力1.0MPa 寸法B(mm)40 寸法d(Φmm)18 使用流体水道用 JIS規格JIS K 6743 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
牛舎のウォーターカップ
農・林・水産業

プラスチックのものを使っていたら、ネジの付け根が2回切れてしまったので、こちらに変えてみた。強くてよさそう。

1人が参考にしています
対象商品:
01168965
2024-08-25
用途:
水道管の増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとした会社の製造品です。
全く持って問題、不満もございません。

対象商品:
01168992
2020-07-03
用途:
新設 井戸ポンプ設置に伴う配管工事用に使用します。
テクノサービス大松 様 (サービス業)

非常に良い配管部品です。有り難う御座いました。
引き続き今後共、よろしくお願いします。

対象商品:
01168965
2018-02-28
用途:
自宅の水道修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
01168974
2016-04-22
用途:
水道配管

土壌に塩分が多いので錆びないでいいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする