※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT耐熱チーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01169245 品番 HT-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径30 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)64 規格JIS K 6777 呼び径(B)1-1/4 使用流体給湯 寸法H1(mm)64 呼び径(A)30 最高使用温度(流体温度)℃90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01169227
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品:
01169227
2021-07-20
用途:
温水器 修理

温水器配管漏れの修理に使用して特に問題なく使用出来た。

対象商品:
01169202
2020-10-17
用途:
家の水道管後付け
TAI−AN 様 (その他業種)

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
熱に強いので耐熱用結束バンドで固定しながら作業しました。曲がりもなく使用してよかったです。

対象商品:
01169218
2020-06-09
用途:
配管作業

物は同じでしょうが、ホームセンターのホコリを被った商品よりいいですね。地方に住んでいるので助かります。

対象商品:
01169288
2019-08-13
用途:
給湯器配管

異径サイズ組合せなのに、商品画面の情報表示が不足しているため、どの口径がそれぞれの寸法なのかメーカーカタログで確認しなければならなかった。使い慣れたプロなら20×13でわかるかもしれないが、図示するなどして誰でもわかるようにほしい。

MonotaROからの回答

この度は商品情報不足でご迷惑おかけし、申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
01169227
2015-11-25
用途:
給湯設備配管
株式会社アクア・トラスト 様 (建設業・工事業)

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする