HT耐熱メタルバルブソケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01169473 品番 HT-MVS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径16×1/2 ねじの呼びR1/2 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4397 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)70 規格JIS K 6777 使用温度範囲5〜40℃(最高使用圧力1.0MPa) 呼び径(B)1/2 寸法t(mm)3.5(最小) 寸法D(mm)34(最小) 使用流体給湯 呼び径(A)16 最高使用温度(流体温度)℃90 接続ねじ種類R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01169464
2024-11-17
用途:
石油ボイラーの交換

塩ビ管は使ってましたが、HT管は初使用、問題なく機能してます。

対象商品:
01169464
2023-02-28
用途:
水道配管
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01169464
2021-05-17
用途:
価格が手頃
農・林・水産業

ホームセンターで買うよりも安かったので助かりました。配管部材はあれもこれもと何かと数が多くなってしまうので、安ければ安いほどトータルコストを抑えられますね。

対象商品:
01169507
2021-04-05
用途:
食洗機の排水用に使用

特に問題なく使用しています。
使い勝手も良く便利です。
商品もしっかりしていて安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
01169464
2021-04-03
用途:
配管
サービス業

これ以外使用した事が無いので、なんとも言えないけど、メーカー品は間違い無いと思っています。

対象商品:
01169464
2019-10-28
用途:
給湯器配管作業

高価だがきっちり機能しています。耐熱仕様もモノタロウブランドがあればいいのに、みつけられませんでした

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
01169464
2016-12-12
用途:
給湯管交換
建設業・工事業

品物は何度か利用しており、遠い現場で急遽の予定変更でとても助かりました。

対象商品:
01169482
2016-01-30
用途:
温水器の工事

いつも助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする