※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT耐熱M給水栓エルボ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01169568 品番 HT-MWL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径25 ねじの呼びRp1 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4460 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 呼び径(B)1 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)40 使用流体給湯 呼び径(A)25 最高使用温度(流体温度)℃90 接続ねじ種類Rp

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01169534
2023-02-28
用途:
水道配管
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品:
01169534
2021-04-03
用途:
配管
サービス業

こちらのエルボは使いやすいと思います。締め付け部分のプラスチックの耐久もあり、施工しやすいです。

対象商品:
01169543
2019-11-20
用途:
タイル浴室の給湯配管に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

在来浴室の給湯配管入替で壁を筋彫りして入替る時に水栓ソケットとして使います。

対象商品:
01169543
2016-10-25
用途:
配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

対象商品:
01169534
2016-02-11
用途:
給湯配管
奥田商店 様

価格がお安いので、今後も必要時には購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする