曜日別特売
HT-MWS HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT耐熱メタル給水栓ソケット

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード01169604品番HT-MWS
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径20ねじの呼びRp3/4最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-4494材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)61規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類Rp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01169604
2024-12-29
用途: 給湯配管の更新
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品 : 01169595
2024-03-16
用途: 洗面台のお湯給水に使いました。
アスカホーム建設業・工事業

給水管と止水栓の径の大きさが違っていたため購入しました。探すのも簡単でしたし説明も分かりやすく助かりました。止水栓側の口も六角なので締め付けもガッチリ出来大変良かったです。

対象商品 : 01169604
2022-08-01
用途: ボイラーから居宅への引き込み
その他業種

ホームセンターの値段の半分くらいで、いろいろな径もあるので、モノタロウで探すのがデフォルトです

1が参考にしています
対象商品 : 01169604
2022-10-20
用途: 水槽の自動弁(ボールタップ)取替え
宗生寺

このサイズがホームセンターでは無くて、こう言う場合はモノタロウの豊富な品揃えが助かってます。無事に完成しました。

対象商品 : 01169595
2022-11-11
用途: 給湯配管設置時

問題なく使えます。素材がしっかりしているので、耐久性もありそうです。

対象商品 : 01169586
2021-04-03
用途: 水道関連
サービス業

メーカー品なので安心です。お湯配管なので、劣化も考えると、この商品に限ります。

対象商品 : 01169604
2021-01-26
用途: 食洗機の排水管の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていて精度も出ているので、特に支障なく接続作業ができました。

対象商品 : 01169586
2020-10-17
用途: 家の水道管後付け
TAI-ANその他業種

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
今のところ問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする