※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT耐熱メタル給水栓ソケット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01169613 品番 HT-MWS
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径25 ねじの呼びRp1 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4516 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)69 規格JIS K 6777 使用温度範囲71〜90℃ 呼び径(B)1 寸法D(mm)41 寸法D1(mm)54 使用流体給湯 呼び径(A)25 最高使用温度(流体温度)℃90 接続ねじ種類Rp

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01169604
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品:
01169595
2024-03-16
用途:
洗面台のお湯給水に使いました。
アスカホーム 様 (建設業・工事業)

給水管と止水栓の径の大きさが違っていたため購入しました。探すのも簡単でしたし説明も分かりやすく助かりました。止水栓側の口も六角なので締め付けもガッチリ出来大変良かったです。

対象商品:
01169604
2022-08-01
用途:
ボイラーから居宅への引き込み
その他業種

ホームセンターの値段の半分くらいで、いろいろな径もあるので、モノタロウで探すのがデフォルトです

1人が参考にしています
対象商品:
01169604
2022-10-20
用途:
水槽の自動弁(ボールタップ)取替え
宗生寺 様

このサイズがホームセンターでは無くて、こう言う場合はモノタロウの豊富な品揃えが助かってます。無事に完成しました。

対象商品:
01169595
2022-11-11
用途:
給湯配管設置時

問題なく使えます。素材がしっかりしているので、耐久性もありそうです。

対象商品:
01169586
2021-04-03
用途:
水道関連
サービス業

メーカー品なので安心です。お湯配管なので、劣化も考えると、この商品に限ります。

対象商品:
01169604
2021-01-26
用途:
食洗機の排水管の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていて精度も出ているので、特に支障なく接続作業ができました。

対象商品:
01169586
2020-10-17
用途:
家の水道管後付け
TAI−AN 様 (その他業種)

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
今のところ問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする