クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169656
品番
DV-DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV90°エルボ
モノタロウ
¥
37
¥
41
税込
呼び径
40
トラスコ品番
816-7775
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
49
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
27
寸法R(mm)
27(参考)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材