クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169683
品番
DV-DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV90°エルボ
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
呼び径
75
トラスコ品番
783-4268
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
88
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
48
寸法R(mm)
49(参考)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材