クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DV45°エルボ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169735
品番
DV-45L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ DV 45°
モノタロウ
¥
36
¥
40
税込
呼び径
40
トラスコ品番
783-4110
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
45°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
36
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
14
寸法R(mm)
30(参考)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材