※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169823
品番
DV-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
呼び径
65
トラスコ品番
783-4829
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりエルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
125
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
90
寸法R(mm)
108(参考)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材