クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169832
品番
DV-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
呼び径
75
トラスコ品番
783-4837
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりエルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
140
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
100
寸法R(mm)
119(参考)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材