※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV-DT DV90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169875 DV-DT DV90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01169875

DV90°チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01169875 品番 DV-DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
呼び径30 トラスコ品番783-4462 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)40 寸法Z1(mm)22 寸法Z2(mm)22 寸法Z3(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする