※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DV90°チーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169884
品番
DV-DT
参考基準価格(税別)
¥227
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV90°チーズ
モノタロウ
¥
57
¥
63
税込
呼び径
40
トラスコ品番
783-4471
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
49
寸法L3(mm)
49
寸法Z1(mm)
27
寸法Z2(mm)
27
寸法Z3(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材