※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DV90°径違いチーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01169963
品番
DV-DT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
異径チーズ DV 90°
モノタロウ
¥
64
¥
70
税込
呼び径
50×30
トラスコ品番
783-4501
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
51
寸法Z1(mm)
22
寸法Z2(mm)
22
寸法Z3(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材