※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV45°Y

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格JIS K 6739 呼び径75 注文コード01170277 品番DV-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は規格・呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る
呼び径75 トラスコ品番783-4195 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°Y 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)146 寸法L3(mm)155 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)106 寸法Z3(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする