※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV45°Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格JIS K 6739 呼び径100 注文コード01170286 品番DV-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は規格・呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る
呼び径100 トラスコ品番783-4152 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°Y 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)184 寸法L3(mm)194 寸法Z1(mm)32 寸法Z2(mm)134 寸法Z3(mm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする