※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DV45°Y
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
JIS K 6739
呼び径
125
注文コード
01170295
品番
DV-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
規格・呼び径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
125
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
45°Y
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
103
寸法L2(mm)
237
寸法L3(mm)
240
寸法Z1(mm)
38
寸法Z2(mm)
172
寸法Z3(mm)
175
商品豆知識
配管工事を支える補助部材