※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01170356
品番
DV-DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DVソケット
モノタロウ
¥
30
¥
33
税込
呼び径
50
トラスコ品番
783-4322
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
53
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材