クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01170383
品番
DV-DS
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DVソケット
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
呼び径
100
トラスコ品番
783-4276
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
104
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材