クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVインクリーザー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
75×40
呼び径(B)
3×1-1/2
呼び径(A)
75×40
材質
硬質ポリ塩化ビニール
注文コード
01170444
品番
DV-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
インクリーザー DV
モノタロウ
¥
97
¥
107
税込
呼び径
75×40
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
783-4748
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜60
寸法L(mm)
87
規格
JIS K 6739
使用温度範囲
5〜60℃
呼び径(B)
3×1-1/2
外径(Φmm)
97×54
寸法Z(mm)
25
使用流体
高温排水用
呼び径(A)
75×40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材