※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVインクリーザー

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01170453 品番 DV-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75×50 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番783-4756 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状インクリーザー タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)90 規格JIS K 6739 寸法Z(mm)25 使用流体高温排水用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01170548
2017-09-30
用途:
排気ラインにミストセパレーターを新設した際に使いました
有限会社エコライフクリエイト 様

排気の流速を弱めるために使用。
このサイズはクボタさんしかないので、本当に助かりました。

対象商品:
01170444
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
01170435
2015-10-15
用途:
競技会のアイテムとして使用した

作業には特に問題はなく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする