クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVインクリーザー
(3件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01170505
品番
DV-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
呼び径
100×75
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
783-4624
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
120
規格
JIS K 6739
寸法Z(mm)
30
使用流体
高温排水用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材