クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVインクリーザー
(3件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
150×75
呼び径(B)
6×3
呼び径(A)
150×75
材質
硬質ポリ塩化ビニール
注文コード
01170548
品番
DV-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
150×75
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
783-4683
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜60
寸法L(mm)
160
規格
メーカー規格
使用温度範囲
5〜60℃
呼び径(B)
6×3
外径(Φmm)
178×97
寸法Z(mm)
40
使用流体
高温排水用
呼び径(A)
150×75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材