クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
DVバルブ用ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01170593
品番
DVS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径
65×2 1/2"
最高使用圧力(MPa)
無圧
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
85
規格
メーカー規格
寸法d(mm)
68
呼び径(B)
2・1/2
山数
ネジ部/11(25.4mmにつき)
寸法D1(Φmm)
83
寸法D2(Φmm)
75.184
寸法D1(mm)
83
寸法D2(mm)
75.184
寸法W(mm)
15
使用流体
排水用
呼び径(A)
65
寸法l1(mm)
35
寸法l3(mm)
35
寸法l2(mm)
17.46
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材