※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVS DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170602 DVS DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01170602

DVバルブ用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01170602 品番 DVS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
呼び径75×3" 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)95 規格メーカー規格 寸法d(mm)77.2 呼び径(B)3 山数ネジ部/11(25.4mmにつき) 寸法D1(Φmm)97 寸法D2(Φmm)87.884 寸法D1(mm)97 寸法D2(mm)87.884 寸法W(mm)16 使用流体排水用 呼び径(A)75 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)39 寸法l2(mm)20.64 接続ねじ種類R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01170575
2019-06-15
用途:
オーバーフロー水槽
その他業種

ホームセンターをいくら探しても見つからず、モノタロウさんでやっと見つけることが出来ました。在庫も品数も豊富で、価格も安く、梱包も発送も早いので、今後もモノタロウさんでまず探したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする