DVヤリトリ ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01170654 品番 ES-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径100 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)240 規格メーカー規格 寸法d(mm)116 呼び径(B)4 寸法D(Φmm)114 寸法D1(Φmm)140 寸法D2(Φmm)124 寸法D1(mm)140 寸法D2(mm)124 使用流体排水用 呼び径(A)100 寸法l1(mm)152 寸法l2(mm)52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01170627
2023-04-30
用途:
配管破損により修理に使用。
農・林・水産業

初めて使用したので取り付け方の知識がなかったため、
最初取り付けができなかった。

対象商品:
01170645
2019-09-20
用途:
屋外排水壁腰に使用
株式会社 薬秀 様 (建設業・工事業)

配管が楽にできた。

既存配管に接続がスムーズに行なえた。

対象商品:
01170654
2018-06-27
用途:
増設工事
製造業

既設配管の狭い場所で左右どちらにも動かせない場所での増設工事に役に立つ製品です。

対象商品:
01170654
2015-11-28
用途:
配管

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする