VUエルボ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01170742 品番 VU-DL
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100 最高使用圧力(MPa)無圧 トラスコ品番446-6063 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ 質量(g)- タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)112 規格AS38 寸法Z(mm)62 使用流体排水 寸法R(mm)70(参考) 呼び径(A)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01170758
2024-02-08
用途:
配管工事
株式会社 センテック 様 (建設業・工事業)

特に何の問題もありません。いたって普通と思われます。

対象商品:
01170776
2021-05-24
用途:
田んぼの入排水口の整備
農・林・水産業

このクボタケミックスさんのものが購入時最安でしたので購入いたしました。
200mmの塩ビエルボは近くのホームセンターに置いていないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01170794
2019-09-18
用途:
排気用
製造業

初め塩ビパイプの規格が判らなくて苦労した。パイプの規格と合っていたので安心した。現物を見て購入の場合、その場で確認できるのですが・・・

対象商品:
01170733
2019-02-19
用途:
雨樋補修
農・林・水産業

車庫の雨樋が垂れ流しだったので既存の縦樋にエルボとチーズで接続しました。 丈夫そうで良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01170724
2019-11-26
用途:
農地の排水
株式会社中央測量 様

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

対象商品:
01170742
2018-08-27
用途:
水田の入排水設備
農・林・水産業

水田の入排水時に使用しました。使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01170715
2017-04-25
用途:
雨どい修理
農・林・水産業

価格が、どこよりも安く商品は、名のとおった企業ですので安心して使えます。

対象商品:
01170742
2016-04-09
用途:
配管接続に使用

普通に使えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする